Ohišje RITTAL N/O 182mm 180mm 111mm jeklo IP66 siva RAL7035 [9518000 - PK 9518.000]

ŠIFRA 2792260 EAN 4028177139657 RITTAL 9518000 - PK 9518.000
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: RITTAL
  • Izvedba: Nadometna montaža
  • Širina (mm): 182
  • Višina (mm): 180
  • Globina (mm): 111
  • Material ohišja: Jeklo
  • Zaščitna stopnja (IP): IP66
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.