Ohišje RITTAL N/O 180mm 110mm 110mm IP66 Polikarbonat VE=2KOM [9515000 - PK 9515.000]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Izvedba: Nadometna montaža
- Širina (mm): 180
- Višina (mm): 110
- Globina (mm): 110
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.