Ohišje RITTAL GA 200mm 230mm 110mm Al IP66 [9116210 - GA 9116.210]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Izvedba: GA
- Širina (mm): 200
- Višina (mm): 230
- Globina (mm): 110
- Material ohišja: Aluminij
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.