Ohišje RITTAL GA 175mm 80mm 57mm Al IP66 [9106210 - GA 9106.210]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Izvedba: GA
- Širina (mm): 175
- Višina (mm): 80
- Globina (mm): 57
- Material ohišja: Aluminij
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.