Ohišje RITTAL 94mm 94mm 81mm Polikarbonat IP66 [9505000 - PK 9505.000]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Širina (mm): 94
- Višina (mm): 94
- Globina (mm): 81
- Material ohišja: Polikarbonat
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.