Ohišje RITTAL 94mm 130mm 57mm Polikarbonat IP66 [9508000 - PK 9508.000]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Širina (mm): 94
- Višina (mm): 130
- Globina (mm): 57
- Material ohišja: Polikarbonat
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.