Ohišje RITTAL 400mm 200mm 120mm Inox IP66 [1525010 - KL 1525.010]

ŠIFRA 2605729 EAN 4028177008526 RITTAL 1525010 - KL 1525.010
KL OMARA BREZ PRIRO. PL. N.P. BREZ M.PL., Nerjavna pločevina 1.4301 (AISI 304), , IP 66
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: RITTAL
  • Širina (mm): 400
  • Višina (mm): 200
  • Globina (mm): 120
  • Material ohišja: Nerjaveče jeklo
  • Zaščitna stopnja (IP): IP66
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.