Ohišje RITTAL 300mm 200mm 80mm Inox IP66 [1524010 - KL 1524.010]

ŠIFRA 2605728 EAN 4028177008502 RITTAL 1524010 - KL 1524.010
KL OMARA BREZ PRIRO. PL. N.P. BREZ M.PL., Nerjavna pločevina 1.4301 (AISI 304), , IP 66
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: RITTAL
  • Širina (mm): 300
  • Višina (mm): 200
  • Globina (mm): 80
  • Material ohišja: Nerjaveče jeklo
  • Zaščitna stopnja (IP): IP66
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.