Ohišje RITTAL 182mm 180mm 90mm Polikarbonat IP66 [9517000 - PK 9517.000]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Širina (mm): 182
- Višina (mm): 180
- Globina (mm): 90
- Material ohišja: Polikarbonat
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.