Ohišje RITTAL 150mm 150mm 80mm Inox IP66 [1521010 - KL 1521.010]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Širina (mm): 150
- Višina (mm): 150
- Globina (mm): 80
- Material ohišja: Nerjaveče jeklo
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.