Ohišje RITTAL 130mm 130mm 75mm Polikarbonat IP66 [9510000 - PK 9510.000]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Širina (mm): 130
- Višina (mm): 130
- Globina (mm): 75
- Material ohišja: Polikarbonat
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.