Ohišje RITTAL 120mm 220mm 90mm Al IP66 [9110210 - GA 9110.210]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Širina (mm): 120
- Višina (mm): 220
- Globina (mm): 90
- Material ohišja: Aluminij
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.