Ohišje RITTAL 110mm 180mm 90mm Polikarbonat IP66 [9514000 - PK 9514.000]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Širina (mm): 110
- Višina (mm): 180
- Globina (mm): 90
- Material ohišja: Polikarbonat
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.