Ohišje, priključna omarica RITTAL S prirobnično ploščo N/O SI 400mm 600mm 120mm IP55 [1540000 - KX 1540.000]
ŠIFRA 2782649
EAN 4028177816459
RITTAL
1540000 - KX 1540.000
KX PRIKLJUČNA OMARICA Z PRIROBNICAMI 600X400X120 MM, Jeklena pločevina, RAL 7035, IP 55
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: RITTAL
- Način montaže: Nadometna montaža
- Barva: siva
- Dolžina (mm): 400
- Širina (mm): 600
- Globina (mm): 120
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.