Ohišje, priključna omarica RITTAL S prirobnično ploščo N/O SI 300mm 400mm 120mm IP55 [1536000 - KX 1536.000]
ŠIFRA 2782644
EAN 4028177816411
RITTAL
1536000 - KX 1536.000
KX PRIKLJUČNA OMARICA Z PRIROBNICAMI 400X300X120 MM, Jeklena pločevina, RAL 7035, IP 55
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: RITTAL
- Način montaže: Nadometna montaža
- Barva: siva
- Dolžina (mm): 300
- Širina (mm): 400
- Globina (mm): 120
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.