Ohišje, priključna omarica RITTAL N/O SI 300mm 200mm 155mm IP66 [1574000 - KX 1574.000]
ŠIFRA 2784172
EAN 4028177816602
RITTAL
1574000 - KX 1574.000
KX OHIŠJE E-BOX 200X300X155 MM, Jeklena pločevina, RAL 7035, IP66
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: RITTAL
- Način montaže: Nadometna montaža
- Barva: siva
- Dolžina (mm): 300
- Širina (mm): 200
- Globina (mm): 155
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.