Ohišje, priključna omarica RITTAL N/O drugo 427mm 327mm 120mm IP66 (Ohišje nagnjeno naprej za 3°) [1676600]
ŠIFRA 2806843
EAN 4028177662728
RITTAL
1676600
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: RITTAL
- Način montaže: Nadometna montaža
- Barva: Drugo
- Dolžina (mm): 427
- Širina (mm): 327
- Globina (mm): 120
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.