Ohišje, priključna omarica RITTAL E-box N/O SI 400mm 200mm 120mm IP66 [1550000 - KX 1550.000]
ŠIFRA 2782715
EAN 4028177816527
RITTAL
1550000 - KX 1550.000
KX OHIŠJE E-BOX 200X400X120 MM, Jeklena pločevina, RAL 7035, IP66
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: RITTAL
- Način montaže: Nadometna montaža
- Barva: siva
- Dolžina (mm): 400
- Širina (mm): 200
- Globina (mm): 120
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.