Ohišje, priključna omarica RITTAL E-box N/O SI 300mm 200mm 80mm IP66 [1552000 - KX 1552.000]
ŠIFRA 2782709
EAN 4028177816541
RITTAL
1552000 - KX 1552.000
KX OHIŠJE E-BOX 200X300X80 MM, Jeklena pločevina, RAL 7035, IP66
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: RITTAL
- Način montaže: Nadometna montaža
- Barva: siva
- Dolžina (mm): 300
- Širina (mm): 200
- Globina (mm): 80
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.