Ohišje Plastron 175mm 80mm 57mm Al IP66 [5011175 - MBA178055]
- Linija izdelkov: Plastron
- Širina (mm): 175
- Višina (mm): 80
- Globina (mm): 57
- Material ohišja: Aluminij
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.