Ohišje GEWISS 42T 300mm 200mm 40mm PVC IP41 [GW42004]
- Linija izdelkov: GEWISS 42T
- Širina (mm): 300
- Višina (mm): 200
- Globina (mm): 40
- Material ohišja: Umetna masa
- Zaščitna stopnja (IP): IP41
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.