Ohišje, priključna omarica RITTAL E-box N/O SI 200mm 200mm 80mm IP66 [1546000 - KX 1546.000]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Način montaže: Nadometna montaža
- Barva: siva
- Dolžina (mm): 200
- Širina (mm): 200
- Globina (mm): 80
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.