Ohišje SCHNEIDER N/O 194mm 241mm 127mm PVC IP66 [NSYTBS241912H]

ŠIFRA 2626401 EAN 3606480165351 SCHNEIDER ELECTRIC NSYTBS241912H
ABS oh. IP66 IK07 RAL7035 vm. V225Š175G120 raz. V241Š194G127, nepr. pokrov H40
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Izvedba: Nadometna montaža
  • Širina (mm): 194
  • Višina (mm): 241
  • Globina (mm): 127
  • Material ohišja: Umetna masa
  • Zaščitna stopnja (IP): IP66
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.