Ohišje SCHNEIDER 540mm 270mm 95mm PVC IP65 [NSYTPLS2754A - Universal enclosures]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Širina (mm): 540
- Višina (mm): 270
- Globina (mm): 95
- Material ohišja: Umetna masa
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.