Ohišje SCHNEIDER 360mm 360mm 45mm PVC IP65 [NSYTPLS3636 - Universal enclosures]

ŠIFRA 2626592 EAN 3606480189753 SCHNEIDER ELECTRIC NSYTPLS3636 - Universal enclosures
Prosojni polikarbonatni pokrov 36 x 36 x 4,5 cm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Širina (mm): 360
  • Višina (mm): 360
  • Globina (mm): 45
  • Material ohišja: Umetna masa
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.