Ohišje SCHNEIDER 360mm 270mm 95mm PVC IP65 [NSYTPLS2736A - Universal enclosures]

ŠIFRA 2626589 EAN 3606480189722 SCHNEIDER ELECTRIC NSYTPLS2736A - Universal enclosures
Prosojni polikarbonatni pokrov 27 x 36 x 9,5 cm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Širina (mm): 360
  • Višina (mm): 270
  • Globina (mm): 95
  • Material ohišja: Umetna masa
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.