Ohišje SCHNEIDER 360mm 270mm 45mm PVC IP65 [NSYTPLS2736 - Universal enclosures]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Širina (mm): 360
- Višina (mm): 270
- Globina (mm): 45
- Material ohišja: Umetna masa
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.