Ohišje SCHNEIDER 270mm 270mm 45mm PVC IP65 [NSYTPLS2727 - Universal enclosures]

ŠIFRA 2626586 EAN 3606480189692 SCHNEIDER ELECTRIC NSYTPLS2727 - Universal enclosures
Prosojni polikarbonatni pokrov 27 x 27 x 4,5 cm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Širina (mm): 270
  • Višina (mm): 270
  • Globina (mm): 45
  • Material ohišja: Umetna masa
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.