Ohišje SCHNEIDER 270mm 180mm 45mm PVC IP65 [NSYTPLS1827 - Universal enclosures]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Širina (mm): 270
- Višina (mm): 180
- Globina (mm): 45
- Material ohišja: Umetna masa
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.