Ohišje SCHNEIDER 194mm 241mm 127mm PVC IP66 [NSYTBS241912HT]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Širina (mm): 194
- Višina (mm): 241
- Globina (mm): 127
- Material ohišja: Umetna masa
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.