Ohišje SCHNEIDER 194mm 241mm 107mm PVC IP66 [NSYTBP241910HT]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Širina (mm): 194
- Višina (mm): 241
- Globina (mm): 107
- Material ohišja: Umetna masa
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.