Ohišje SCHNEIDER 121mm 192mm 87mm PVC IP66 [NSYTBP19128 - Universal enclosures]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Širina (mm): 121
- Višina (mm): 192
- Globina (mm): 87
- Material ohišja: Umetna masa
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.