Ohišje RITTAL transp. 182mm 180mm 165mm Polikarbonat IP66 [9519100 - PK 9519.100]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Izvedba: Transparent
- Širina (mm): 182
- Višina (mm): 180
- Globina (mm): 165
- Material ohišja: Polikarbonat
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.