Ohišje RITTAL N/O 150mm 150mm 120mm Inox IP66 [1527010 - KL 1527.010]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Izvedba: Nadometna montaža
- Širina (mm): 150
- Višina (mm): 150
- Globina (mm): 120
- Material ohišja: Nerjaveče jeklo
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.