Ohišje RITTAL GA 280mm 230mm 111mm Al IP66 [9117210 - GA 9117.210]

ŠIFRA 2605787 EAN 4028177145474 RITTAL 9117210 - GA 9117.210
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: RITTAL
  • Izvedba: GA
  • Širina (mm): 280
  • Višina (mm): 230
  • Globina (mm): 111
  • Material ohišja: Aluminij
  • Zaščitna stopnja (IP): IP66
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.