Ohišje RITTAL GA 122mm 120mm 80mm Al IP66 [9108210 - GA 9108.210]

ŠIFRA 2605780 EAN 4028177145405 RITTAL 9108210 - GA 9108.210
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: RITTAL
  • Izvedba: GA
  • Širina (mm): 122
  • Višina (mm): 120
  • Globina (mm): 80
  • Material ohišja: Aluminij
  • Zaščitna stopnja (IP): IP66
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.