Ohišje RITTAL 260mm 160mm 90mm Aluminijeva zlitina IP66 [9113210 - GA 9113.210]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Širina (mm): 260
- Višina (mm): 160
- Globina (mm): 90
- Material ohišja: Aluminijeva zlitina
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.