Ohišje RITTAL 254mm 111mm 180mm Polikarbonat IP66 [9521100 - PK 9521.100]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Širina (mm): 254
- Višina (mm): 111
- Globina (mm): 180
- Material ohišja: Polikarbonat
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.