Ohišje, priključna omarica RITTAL E-box N/O SI 300mm 300mm 155mm IP66 [1575000 - KX 1575.000]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Način montaže: Nadometna montaža
- Barva: siva
- Dolžina (mm): 300
- Širina (mm): 300
- Globina (mm): 155
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.