Ohišje, priključna omarica RITTAL E-box N/O SI 300mm 150mm 80mm IP66 [1545000 - KX 1545.000]

ŠIFRA 2782707 EAN 4028177816473 RITTAL 1545000 - KX 1545.000
KX OHIŠJE E-BOX 150X300X80 MM, Jeklena pločevina, RAL 7035, IP66
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: RITTAL
  • Način montaže: Nadometna montaža
  • Barva: siva
  • Dolžina (mm): 300
  • Širina (mm): 150
  • Globina (mm): 80
  • Zaščitna stopnja (IP): IP66
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.