Ohišje, priključna omarica RITTAL E-box N/O SI 200mm 200mm 120mm IP66 [1549000 - KX 1549.000]

ŠIFRA 2782713 EAN 4028177816510 RITTAL 1549000 - KX 1549.000
KX OHIŠJE E-BOX 200X200X120 MM, Jeklena pločevina, RAL 7035, IP66
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: RITTAL
  • Način montaže: Nadometna montaža
  • Barva: siva
  • Dolžina (mm): 200
  • Širina (mm): 200
  • Globina (mm): 120
  • Zaščitna stopnja (IP): IP66
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.