Ohišje Plastron 80mm 54mm 36mm ABS IP65 proz. [5011512 - PT 80/54/36]
- Linija izdelkov: Plastron
- Širina (mm): 80
- Višina (mm): 54
- Globina (mm): 36
- Material ohišja: ABS
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.