Ohišje Obo Bettermann Mx 170805 SGR 80mm 57mm 175mm Al IP66 [2011324 - Mx 170805 SGR]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 80
- Višina (mm): 57
- Globina (mm): 175
- Material ohišja: Aluminij
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.