Ohišje Obo Bettermann Mx 161008 SGR 100mm 80mm 150mm Al IP66 [2011316 - Mx 161008 SGR]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 100
- Višina (mm): 80
- Globina (mm): 150
- Material ohišja: Aluminij
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.