Ohišje Obo Bettermann Mx 060503 SGR 58mm 36mm 64mm Al IP66 [2011304 - Mx 060503 SGR]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 58
- Višina (mm): 36
- Globina (mm): 64
- Material ohišja: Aluminij
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.