Ohišje SCHNEIDER 720mm 540mm 95mm PVC IP65 [NSYTPLS5472A - Universal enclosures]
ŠIFRA 2626598
EAN 3606480189814
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYTPLS5472A - Universal enclosures
Prosojni polikarbonatni pokrov 54 x 72 x 9,5 cm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Širina (mm): 720
- Višina (mm): 540
- Globina (mm): 95
- Material ohišja: Umetna masa
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.