Ohišje SCHNEIDER 116mm 116mm 62mm PVC IP66 [NSYTBS11116 - Universal enclosures]
ŠIFRA 2626394
EAN 3606480165252
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYTBS11116 - Universal enclosures
ABS ohišje IP66 IK07 RAL7035 vm. V105Š105G55 raz. V116Š116G62 nepr. pokrov H10
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Širina (mm): 116
- Višina (mm): 116
- Globina (mm): 62
- Material ohišja: Umetna masa
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.