Ohišje Obo Bettermann Mx 120805 CR3 125mm 80mm 57mm Al IP66 [2011386 - Mx 120805 CR3]
ŠIFRA 2756056
EAN 4012196622658
Obo Bettermann
2011386 - Mx 120805 CR3
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 125
- Višina (mm): 80
- Globina (mm): 57
- Material ohišja: Aluminij
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.