Objemka gumirana nVent CADDY 400057 SUPERFIX 21-23 jeklo Pocinkana 21mm 23mm [400057]
- Linija izdelkov: nVent CADDY
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Pocinkana
- Notranji premer (DIN) (mm): 21
- Zunanji premer (mm): 23
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.