N/O doza TEM razvodna z uvodi gumi 86,5mm 86,5mm 44,5mm PVC BE IP44 poln pokrov Unipack [AF10PW-U - 4317558]
- Linija izdelkov: TEM
- Oblika: razvodna z uvodi
- Dolžina (mm): 86,5
- Širina (mm): 86,5
- Globina (mm): 44,5
- Material: Umetna masa
- Barva: v beli barvi
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Pokrov: poln pokrov
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.